Giacca in hard shell, impermeabile, Nero, Dim. M

Codice art.: 18301-231-09 M
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
Codice articolo 18301-231-09 M
EAN / GTIN 5711074646487
Codice del produttore 18301-231-09 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di cordini elastici regolabili.
  • Chiusura con cerniera e doppia patta di protezione dalle intemperie
  • Tasca interna con cerniera
  • Il porta carte d’identità è rimovibile
  • Tasca pettorale con chiusura lampo
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Elastico regolabile sull’orlo inferiore
  • Maniche con rinforzo in CORDURA®
  • Polsini a costine (nascosti sotto la barra di protezione dalle intemperie) ai polsi
  • Con pressione e riflessi
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3

Proprietà:

  • Materiale: 100% poliestere
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: da uomo
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro invernale
  • Impostazioni del prodotto: traspirante, antivento e impermeabile