RM-MTR-1100-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: 1827599
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1827599
EAN / GTIN 7291075369304
Codice del produttore 1827599
Numero-L L24010 19

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 8.8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Lunghezza utile (LU) 85 mm