RM-MTR-0600-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: 1827573
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1827573
EAN / GTIN 7291075369212
Codice del produttore 1827573
Numero-L L24010 91

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 76 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 4.5 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 76 mm
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm