Rivetto cieco UniversalGrip alluminio/acciaio 4,8 x 10, 250 pezzi

Codice art.: 1820628
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
Codice articolo 1820628
EAN / GTIN 4007081129237
Codice del produttore 1820628
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

UniversalGrip - Il connettore PolyGrip per i punti di rivettatura più difficili da raggiungere
L’uso di naselli allungati è consigliato per le applicazioni in cui lo spazio per l’utensile di lavorazione è molto ridotto a causa della struttura (bordi interferenti, rientranze profonde). Tuttavia, a questo scopo è indispensabile un rivetto cieco con un mandrino allungato. Il rivetto cieco UniversalGrip è ora disponibile per queste applicazioni. L’UniversalGrip combina i vantaggi del PolyGrip con quelli di un mandrino per rivetti allungato e può essere utilizzato con tutte le nostre ogive con lunghezze speciali.

Campo di applicazione:
  • Punti di rivettatura difficili da raggiungere di qualsiasi tipo, ad esempio rivetti nei profili
  • Rivettatura vicino ai bordi dei componenti
I vantaggi di UniversalGrip:
  • Mandrino per rivetti lungo - consente l’utilizzo di naselli allungati
  • Ampia gamma di serraggio - una dimensione può sostituire fino a cinque dimensioni standard
  • Economico - può essere utilizzato con il dispositivo standard e il boccaglio standard esteso
  • Standardizzazione - anche per piccoli requisiti annuali

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,9 mm
  • max. Campo di serraggio: 6,5 mm
  • min. Campo di serraggio: 0,5 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio, zincato
  • a tenuta di gas/acqua: No
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 0,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 6,5 mm
  • Diametro della testa: 9,5 mm