Riga in acciaio, larga e rigida, 300 mm / 12 ", metrica / pollici

Codice art.: 182-125
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
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 182-125
EAN / GTIN 4946368046020
Codice del produttore 182-125
Numero-L L40010 8961
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi righelli rigidi e completamente flessibili offrono i seguenti vantaggi: Gradazioni chiare su superfici cromate opache Acciaio inossidabile temprato

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 300
Precisione: +0,13 mm / -0,09 mm
Graduazione: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico