Porta martello con gancio metallico

Codice art.: 1818155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1818155
EAN / GTIN 4010886854624
Codice del produttore 1818155
Numero-L L60160 6196
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Consente una libertà di movimento illimitata
In poliestere e pelle scamosciata blu
Gancio inossidabile e orientabile

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 3 kg
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [mm]: 160 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Capacità di carico (max.) [kg]: 3 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no