Set di chiavi a bussola 1/4″ 17 pezzi profilo UD 4-13 mm

Codice art.: 1815652
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1815652
EAN / GTIN 4010886854365
Codice del produttore 1815652
Numero-L L60160 2129
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con bussole a profilo UD poligonale, per azionamento manuale
Con utensili di azionamento
In cassetta di plastica
Misure: 200 x 120 x 38 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Profondità totale [mm]: 120 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 2,002 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati