Banco da lavoro mobile con 8 cassetti

Codice art.: 1814931
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1814931
EAN / GTIN 4010886856543
Codice del produttore 1814931
Numero-L L60160 5036
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Dimensioni: A 985 x L 1100 x P 550 mm
Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 700 kg, in uso mobile 500 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 990 mm x 620 mm x 1.100 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 8
  • Altezza di lavoro: 985
  • Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
  • Design: Banco da lavoro mobile con 8 cassetti
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 620 mm
  • Altezza totale [mm]: 990 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 1.100 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Tipo di cassetto:
    • 7x tipo 1, H. = 67 mm
    • 1x tipo 3, H. = 207 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Numero di armadi: sì
  • Numero di ripiani: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati