RM-FCR-1300-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Codice art.: 1813243
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1813243
EAN / GTIN 7291075397291
Codice del produttore 1813243
Numero-L L24010 77

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Lunghezza tagliente (L) 44 mm, Overall Length (OAL) 151 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 44 mm
  • Overall Length (OAL) 151 mm