Maglione lavorato a maglia con cerniera ACCELERATE, da uomo, Antracite scuro/Nero, Dim. 4XL

Codice art.: 18105-951-1809 4XL
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
Codice articolo 18105-951-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074649945
Codice del produttore 18105-951-1809 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Tasca sul petto con zip
  • Le maniche e l'orlo elasticizzati
  • migliorano la visibilità nell'ambiente con effetti reflex

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi e sul bordo inferiore
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 300 g/m²
  • Tessuto lavorato a maglia.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia