Giacca ACCELERATE, da uomo, Azzurro/Blu scuro, Dim. S

Codice art.: 18101-511-91010 S
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
Codice articolo 18101-511-91010 S
EAN / GTIN 5711074658121
Codice del produttore 18101-511-91010 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il tessuto elasticizzato è elastico in tutte le direzioni e offre una libertà di movimento insuperabile in cui nulla si stringe o si fastidi
  • Il tessuto elasticizzato multifunzionale combina peso ridotto con durata molto elevata ed è anche idrorepellente
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Maniche ergonomiche sagomate in base ai movimenti naturali delle braccia
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Con finitura idrorepellente
  • Tessuto elasticizzato di ultima generazione con peso ridotto e buona durata
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Premere il pulsante di regolazione sui polsi e sul bordo inferiore
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 88% poliestere/12% elastolefina
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 275 g/m²
  • MASSIMA ELASTICITÀ.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco