Gilet termico ACCELERATE, da uomo, Blu nerastro, Dimensioni XL

Codice art.: 18065-318-010 XL
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
Codice articolo 18065-318-010 XL
EAN / GTIN 5711074650644
Codice del produttore 18065-318-010 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Idrorepellente
  • Il tessuto elastico sui lati offre una maggiore gamma di movimento
  • I polsini elasticizzati si chiudono bene e assicurano che il calore rimanga sul corpo migliore visibilità verso l'ambiente con
  • l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Polsini elasticizzati
  • Tessuto elasticizzato sui lati e sul petto
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia