Pantaloni artigiano softshell D104

Codice art.: 180525139900D104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
Colore schwarz
Taglia DE 104
Tipo di prodotto Pantaloni contro il freddo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 180525139900D104
EAN / GTIN 7330509751862
Codice del produttore 180525139900D104
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasche per la protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due grandi tasche di cui una con cerniera, tasca portacarte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche portachiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca portacarte d'identità rimovibile
Portacoltelli con bottone
Portachiavi in plastica con cerniera
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore

Funzionalità
Estensione a due vie, materiale traspirante antivento e impermeabile, assenza di cuciture nastrate che rendono il capo altamente resistente all'acqua

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sulle gambe

Rinforzo
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch, tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli da stucco, tasche posteriori e parte posteriore del fondo gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sulla schiena

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali super morbidi e molto confortevoli, realizzati in tessuto softshell con elasticità a 2 vie
  • Grazie al tessuto softshell, i pantaloni hanno un'elasticità confortevole e morbida e sono completamente antivento, il che li rende ideali per le attività all'aperto con le temperature più fredde
  • E poiché sono anche resistenti all'acqua, questi pantaloni artigianali sono adatti anche in condizioni di bagnato
  • Inoltre, i pantaloni presentano una serie di dettagli intelligenti e funzionali, come le tasche per le unghie rinforzate in CORDURA®, le tasche extra con cerniera per riporle in modo sicuro, una tasca di facile accesso in materiale elasticizzato adatta alla maggior parte dei telefoni cellulari e un discreto bordo nero riflettente sul polpaccio

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032