Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ANSI/AGD, cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 0,025", 0,0001".

Codice art.: 1803AB-10
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
Codice articolo 1803AB-10
EAN / GTIN 4946368841687
Codice del produttore 1803AB-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Design compatto, diametro ridotto - pollici. Si tratta di un comparatore compatto in pollici con anello esterno ø 40 mm che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Indicatore di tolleranza come accessorio standard.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,025″.
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore di graduazione: 0,0001″.
Ripetibilità: ±0,00003″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Prodotti correlati