Giacca termica ACCELERATE, da uomo, Antracite scuro/Nero, Dim. 4XL

Codice art.: 18015-318-1809 4XL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 18015-318-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074651399
Codice del produttore 18015-318-1809 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Grazie alla bassa massa di riempimento e alla speciale composizione del rivestimento, il prodotto può essere indossato in modo ottimale come strato intermedio isolante di abbigliamento
  • Idrorepellente
  • Il materiale elastico sui lati offre una maggiore libertà di movimento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche interne
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi
  • Tessuto elasticizzato sui lati e sul petto
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia