Giacca Hard Shell ACCELERATE, da donna, Rosso traffico/Nero, Dim. 4XL

Codice art.: 18011-249-20209 4XL
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
Codice articolo 18011-249-20209 4XL
EAN / GTIN 5711074777754
Codice del produttore 18011-249-20209 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Appositamente progettato e realizzato su misura per le donne
  • Vento e impermeabile
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Orlo elasticizzato regolabile
  • Polsini a coste sui polsi si chiudono bene e mantengono il freddo all'esterno
  • migliore visibilità per l'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Vestibilità da donna
  • Luce dal metro
  • Vento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca interna con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 185 g/m²
  • Ripstop.
  • Circonferenza toracica: 128 cm / 50,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia