Ruota fissa

Codice art.: 179N-09A
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
Tipo di prodotto Coprimozzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179N-09A
EAN / GTIN 4000896234462
Codice del produttore 179N-09A
Numero-L L60140 5541
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ruota fissa ∙ blu/nero ∙ ⌀ 125 mm ∙ (dal 1.1.2021)
    Per carrello portautensili HAZET Assistente 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Coppia di serraggio: 15 Nm
  • Made in Germany
Esclusione di responsabilitàParti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.