Set di adesivi, cerchi rossi e verdi, Ø 63 per manometri

Codice art.: 179685
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 179685
EAN / GTIN 4047322675963
Codice del produttore 179685
Numero-L L00970 140510
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Set di adesivi, sei cerchi rossi e sei cerchi verdi, Ø 63 per manometri, temperatura ambiente da -40 °C a 60 °C. Set di adesivi, sei cerchi rossi e sei cerchi verdi, Ø 63 per manometri, temperatura ambiente da -40 °C a 60 °C.

Proprietà:

  • Descrizione: per manometri Ø-63
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C