Descrizione:
Unità di manutenzione in 3 parti «GA» con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, 5 µm, BG 300, G3/8, PE max. 10 bar, campo di regolazione 1, 5 - 9 bar, valvola di scarico HA. Unità di manutenzione in tre parti, composta da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di alimentazione con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale.
Proprietà:
- A: 195,0 mm
- B: 203,5 mm
- C: 45,5 mm
- D: 158,0 mm
- BG: 300
- Serie: GA
- Cassettiera: Alluminio pressofuso
- Filettatura: G 3/8
- Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
- Flusso: 2000 l/min
- cappuccio: POM
- Gocciolatoio: Ottone/POM
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Campo di regolazione max.: 9 bar
- Campo di regolazione min.: 1,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 10 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar