Lubrificatore a nebbia «GA», con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, BG 400, G 1/2

Codice art.: 178488
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 178488
EAN / GTIN 4047322666855
Codice del produttore 178488
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «GA», con serbatoio in policarbonato, gabbia di protezione e staffa di fissaggio, BG 400, G 1/2, pressione di ingresso max. 10 bar, pressione di esercizio 0, 5 - 9 bar. Oliatore proporzionale, riempimento dell’olio sotto pressione possibile.

Proprietà:

  • A: 80,0 mm
  • B: 204,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 155,0 mm
  • BG: 400
  • Serie: GA
  • Cassettiera: Alluminio pressofuso
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 8800 l/min
  • Gocciolatoio: Ottone/POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di lavoro max.: 9 bar
  • Pressione di lavoro min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar