Regolatore con filtro «GA», contenitore metallico, 5 µm, BG 600, G 3/4, 1, 5-9 bar, VA

Codice art.: 178482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 178482
EAN / GTIN 4047322666794
Codice del produttore 178482
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «GA» con contenitore metallico, indicatore di livello, staffa di fissaggio, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, campo di regolazione. 1, 5 - 9 bar, valvola di scarico VA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 100,0 mm
  • B: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Cassettiera: Alluminio pressofuso
  • Filettatura: G 3/4
  • Contenitore: Contenitore metallico con tubo trasparente
  • Flusso: 6000 l/min
  • cappuccio: Lega di alluminio
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: completamente automatico
  • Campo di regolazione max.: 9 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar