Descrizione:
Regolatore con filtro «GA» con contenitore metallico, indicatore di livello, staffa di fissaggio, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, campo di regolazione. 1, 5 - 9 bar, valvola di scarico HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.
Proprietà:
- A: 100,0 mm
- B: 336,5 mm
- C: 131,5 mm
- D: 205,0 mm
- BG: 600
- Serie: GA
- Cassettiera: Alluminio pressofuso
- Filettatura: G 3/4
- Contenitore: Contenitore metallico con tubo trasparente
- Flusso: 6000 l/min
- cappuccio: Lega di alluminio
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Campo di regolazione max.: 9 bar
- Campo di regolazione min.: 1,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 10 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar