Descrizione:
Regolatore con filtro «GA», con contenitore in policarbonato, gabbia di protezione, staffa di fissaggio, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, campo di regolazione. 1, 5 - 9 bar, valvola di scarico: VA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.
Proprietà:
- A: 80,0 mm
- B: 285,5 mm
- C: 108,0 mm
- D: 177,5 mm
- BG: 400
- Serie: GA
- Cassettiera: Alluminio pressofuso
- Filettatura: G 1/2
- Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
- Flusso: 4000 l/min
- cappuccio: POM
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: completamente automatico
- Campo di regolazione max.: 9 bar
- Campo di regolazione min.: 1,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 10 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar