Unità di manutenzione in 3 parti «GA-mini», PC, BG 200, G1/8, 1, 5-9 bar, HA

Codice art.: 178363
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 178363
EAN / GTIN 4047322666343
Codice del produttore 178363
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di manutenzione in 3 parti «GA-mini», con contenitore in policarbonato, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE max. 10 bar, campo di regolazione 1, 5 - 9 bar, valvola di scarico: HA. Unità di manutenzione in tre parti, composta da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di alimentazione con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale.

Proprietà:

  • A: 163,5 mm
  • B: 138,0 mm
  • C: 40,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Cassettiera: Alluminio pressofuso
  • Filettatura: G 1/8
  • Flusso: 900 l/min
  • cappuccio: POM
  • Gocciolatoio: Ottone/POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 9 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar