Valvola di sicurezza angolare, liquidi, G 3/4 Pressione di risposta 3, 3 bar

Codice art.: 178325
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 178325
EAN / GTIN 4047322665957
Codice del produttore 178325
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza angolare per liquidi, ottone rosso, NBR, temperatura di esercizio da -10 °C a 110 °C, G 3/4, SW 32, pressione di risposta 3, 3 bar. Per liquidi non tossici e non infiammabili. Durante lo scarico non deve verificarsi alcuna evaporazione. Con membrana per proteggere la molla e con dispositivo di pre-apertura. Componente testato, TÜV-SV. 749. F

Proprietà:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Molla: Acciaio C
  • Cassettiera: ottone rosso
  • Filettatura: G 3/4
  • membrana: NBR
  • cappuccio: ottone
  • Parti interne: ottone
  • Campo di controllo: 1 - 16 bar (a seconda della guarnizione utilizzata)
  • Entrata e uscita: filettatura interna tipo G secondo DIN EN ISO 228-1
  • Pressione di risposta min.: 3,3 bar
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 1 bar
  • Temperatura operativa max.: 110 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C