• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

STARCKE Disco abrasivo 542, 125 mm, 9 fori, grana 150

Codice art.: 176540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 176540
EAN / GTIN 4002748765407
Codice del produttore 176540
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo con supporto flessibile e speciale rivestimento in stearato per un'elevata asportazione e una lunga durata. Impiego versatile nella lavorazione generale del legno e nella costruzione di mobili. Adatto anche per la levigatura di metalli lubrificanti.