Detergente AMF, avambraccio versione

Codice art.: 17624
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 17624
EAN / GTIN 4020772017620
Codice del produttore 17624
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Detergente AMF, avambraccio versione, utensile di pulizia per il montaggio nel mandrino della macchina,
Adatto per shot Weldon da 16 mm.
Esecuzioni:
n . d’ordine 17608: Esecuzione corta
n . d’ordine 17616: Standard
n . d’ordine 17624: Lungo

Proprietà:

  • Tubo: 180
  • D1: 16 mm
  • Profondità di inserimento L1: 40 mm
  • L2: - mm
  • L3: - mm
  • L4: 180 mm
  • Peso: 208 g