Felpa con zip ADVANCED, Unisex, Nero blu/Nero, Dim. S

Codice art.: 17484-319-01009 S
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
Codice articolo 17484-319-01009 S
EAN / GTIN 5711074604067
Codice del produttore 17484-319-01009 S
Numero-L L01190 118333
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • colletto extra alto e regolabile - i fermacavo sono nascosti nel colletto e non interferiscono con l'usura
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Aperture di ventilazione sotto le braccia
  • elastico regolabile all'orlo

Proprietà:

  • Premium
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche interne
  • Colletto di sostegno con cordicelle elasticizzate regolabili
  • Ventilazione sotto i manicotti
  • Tessuto elasticizzato sui lati
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Composizione del tessuto: 69% cotone/26% poliestere/5% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 380 g/m²
  • Tessuto lavorato a maglia.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia