Unità di manutenzione in 2 parti «Standard» con contenitore metallico, BG 4, G 3/4

Codice art.: 174102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 174102
EAN / GTIN 4047322658522
Codice del produttore 174102
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di manutenzione in 2 parti «Standard», contenitore metallico, raccolto gocce in metallo, BG 4, G 3/4, PE max. 25 bar, regolatore. 0, 5 - 16 bar, pilotato. Unità di manutenzione in due parti, costituite da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di mandata e con funzione di ritorno, con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale.

Proprietà:

  • A: 222,0 mm
  • B: 394,6 mm
  • C: 129,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 20
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso / alluminio, verniciato argento
  • Filettatura: G 3/4
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 4000 l/min
  • Manometro Ø: 63 mm
  • Gocciolatoio: Zinco-vetro-NBR
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 40 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 25 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C