Descrizione:
Regolatore con filtro «Standard», contenitore in policarbonato, gabbia di protezione, manometro, 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, regolazione. 0, 5 - 10 bar, HA, pilotato. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo.
Proprietà:
- A: 125,0 mm
- C: 129,0 mm
- D: 263,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Serie: Standard
- Cassettiera: Alluminio, verniciato argento
- Filettatura: G + 1
- Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
- Flusso: 12000 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 40 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Campo di regolazione max.: 10 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 16 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C