Felpa con cappuccio e zip ADVANCED, Unisex, Nero, Dim. M

Codice art.: 17384-319-09 M
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
Codice articolo 17384-319-09 M
EAN / GTIN 5711074605309
Codice del produttore 17384-319-09 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Cappuccio con elastico regolabile
  • Elastico regolabile all'orlo
  • il tessuto sul petto è adatto per la stampa

Proprietà:

  • Premium
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori
  • Tasca sul petto con zip
  • Cappuccio con cordicelle elastiche regolabili
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Composizione del tessuto: 69% cotone/26% poliestere/5% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 380 g/m²
  • Tessuto lavorato a maglia.
  • Circonferenza toracica: 100 cm / 39,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia