• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Attacco trasversale, altezza acciaio 20,

Codice art.: 173459
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 173459
EAN / GTIN 4069739262680
Codice del produttore 8.3020IK
Numero-L L31490 117385
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, attacco quadro, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 8.3020IK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 66
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 40 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 22 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Quadrato 20x20 mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno