Pantaloni con tasche sulle ginocchia ADVANCED, da uomo, Nero, Dim. 90C52

Codice art.: 17179-311-09 90C52
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
Codice articolo 17179-311-09 90C52
EAN / GTIN 5711074571963
Codice del produttore 17179-311-09 90C52
Numero-L L01190 3145
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il tessuto elasticizzato è elastico in tutte le direzioni e offre una libertà di movimento insuperabile in cui nulla si stringe o si fastidi
  • Il tessuto elasticizzato multifunzionale combina peso ridotto con durata molto elevata ed è anche idrorepellente
  • Le tasche per le ginocchia realizzate in resistente TESSUTO CORDURA® sono regolabili, in modo che la protezione per le ginocchia sia sempre posizionata in modo ottimale
  • La protezione per le ginocchia può essere facilmente inserita attraverso l'apertura laterale con cerniera mentre si indossa la pantalone
  • Ventilazione efficace dell'area del ginocchio attraverso un'apertura con zip all'interno della gamba dei pantaloni
  • Disponibile di serie in tre diverse lunghezze di strisce, per il meglio di forma / indossabilità e dettagli
  • Per un comfort ottimale, si consiglia di scegliere questa protezione per le ginocchia 00718-100
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Con finitura idrorepellente
  • Tessuto elasticizzato di ultima generazione con peso ridotto e lunga durata
  • Il tessuto non è quasi sentito sulla pelle perché le tasche sono integrate nel design
  • Cuciture doppie sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare
  • Borsa a metro pieghevole in tessuto CORDURA® con tasche extra
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® resistente (500 D)
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione del ginocchio: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificato con ginocchiere tipo LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 92% poliammide/8% elastane
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 235 g/m²
  • MASSIMA ELASTICITÀ. Può ridursi fino al 2%.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia