Maglione in pile con cerniera ADVANCED, Unisex, Grigio brizzolato/Nero, Dim. S

Codice art.: 17103-316-0809 S
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
Codice articolo 17103-316-0809 S
EAN / GTIN 5711074602056
Codice del produttore 17103-316-0809 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • La superficie liscia del materiale in pile assicura che la polvere e lo sporco non rimangano incastrati
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Flessibile e flessibile, colletto elevato
  • Maniche e orlo elasticizzati

Proprietà:

  • Bicolore
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Colletto alto
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasche interne
  • Fasce elastiche sui polsi e sul bordo inferiore
  • Tessuto elasticizzato sui lati
  • Composizione del tessuto: 94% poliestere/6% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Meterware fleece. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia