Polo CROSSOVER Grenoble, Unisex, Blu nerastro, Dim. 3XL

Codice art.: 17083-941-010 3XL
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
Codice articolo 17083-941-010 3XL
EAN / GTIN 5711074543540
Codice del produttore 17083-941-010 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • CoolDry è un'asciugatura estremamente rapida che impedisce al corpo di raffreddarsi
  • CoolDry è un materiale altamente traspirante che allontana l'umidità dal corpo e all'esterno dei vestiti, dove evapora rapidamente
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Le cuciture del collo sono rivestite con un materiale morbido e imbottito in modo da non interferire con
  • le fessure laterali

Proprietà:

  • Premium
  • CoolDry è un materiale particolarmente traspirante
  • Asciugatura rapida
  • forma / indossabilità moderno
  • Fascia da collo
  • Pannello dei pulsanti
  • Polsini a coste su colletto e maniche
  • Scanalature sui lati
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 165 g/m²
  • Piqué al metro. Può ridursi fino al 5%.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia