Cilindro standard SAI, doppio effetto, pistone Ø 125, corsa 200, G 1/2

Codice art.: 170699
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 170699
EAN / GTIN 4047322654210
Codice del produttore 170699
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro standard SAI, ISO 15552, doppio effetto, magnete, pistone Ø 125, corsa 200, attacco G 1/2, 1, 5-10 bar, da -20 °C a 70 °C. Grazie alla struttura robusta e all’ottimo rapporto qualità-prezzo, questi cilindri sono la scelta preferita per numerose applicazioni. Nella versione standard, questo cilindro è a doppio effetto ed è dotato di pistone magnetico e smorzamento regolabile. Il fissaggio degli interruttori magnetici avviene tramite scanalature a T, presenti su 2 lati dell’alloggiamento. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 200 mm
  • Standard: a norma ISO 15552
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T integrate
  • Serie: Serie SAI
  • Pistone: Alluminio
  • Magnete: Con magnete
  • Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 125 mm
  • Attacco: G 1/2
  • asta del pistone: Acciaio, cromato duro
  • materiale di tenuta: NBR (O-ring)
  • Guarnizione pistone: TPU (poliuretano termoplastico)
  • Ø stelo pistone: 32 mm
  • Aste dei pistoni AG: M27x2
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: 1,5 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
  • Guarnizione dello stelo del pistone: TPU (poliuretano termoplastico)
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello