Descrizione:
Cilindro standard SAI, ISO 15552, doppio effetto, magnete, pistone Ø 100, corsa 175, attacco G 1/2, 1, 5-10 bar, da -20 °C a 70 °C. Grazie alla struttura robusta e all’ottimo rapporto qualità-prezzo, questi cilindri sono la scelta preferita per numerose applicazioni. Nella versione standard, questo cilindro è a doppio effetto ed è dotato di pistone magnetico e smorzamento regolabile. Il fissaggio degli interruttori magnetici avviene tramite scanalature a T, presenti su 2 lati dell’alloggiamento. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.
Proprietà:
- Corsa: 175 mm
- Standard: a norma ISO 15552
- Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T integrate
- Serie: Serie SAI
- Pistone: Alluminio
- Magnete: Con magnete
- Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
- Funzione: doppia azione
- Ø pistone: 100 mm
- Attacco: G 1/2
- asta del pistone: Acciaio, cromato duro
- materiale di tenuta: NBR (O-ring)
- Guarnizione pistone: TPU (poliuretano termoplastico)
- Ø stelo pistone: 25 mm
- Aste dei pistoni AG: M20x1,5
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: 1,5 bar
- Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
- Guarnizione dello stelo del pistone: TPU (poliuretano termoplastico)
- Intervallo di temperatura max.: 70 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C