Tuta invernale HARDWEAR, Unisex, Nero/Giallo ad alta visibilità, Dim. 3XL

Codice art.: 17019-231-0917 3XL
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
Codice articolo 17019-231-0917 3XL
EAN / GTIN 5711074548316
Codice del produttore 17019-231-0917 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Zip extra lunga con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con gli stivali
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il paraneve all'interno della gamba mantiene la neve e la sporcizia fuori
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Maniche con compensatore di andana in COOLMAX® TRASPIRANTE PER TUTTA LA STAGIONE - regolabili in lunghezza e con foro per il pollice

Proprietà:

  • Bicolore
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Stabilizzazione regolabile su entrambi i lati del cofano
  • Fodera trapuntata
  • Collo a imbuto con cintura a coste all'interno
  • Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Maniche con compensatore di andana in COOLMAX® TRASPIRANTE PER TUTTA LA STAGIONE - regolabili in lunghezza e con foro per il pollice
  • Bracciali con bottoni a scatto
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Anello a D.
  • Tasche posteriori con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e bottoni a pressione nascosti
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Tasche per ginocchia, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Protezione neve all'interno delle gambe
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Colonna d'acqua > 10.000 mm secondo EN ISO 811.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia