Giacca Hard Shell ADVANCED, Unisex, Nero/Antracite scuro, Dim. S

Codice art.: 17001-411-0918 S
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
Codice articolo 17001-411-0918 S
EAN / GTIN 5711074600519
Codice del produttore 17001-411-0918 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il tessuto elasticizzato è elastico in tutte le direzioni e offre una libertà di movimento insuperabile in cui nulla si stringe o si fastidi
  • Il tessuto elasticizzato multifunzionale combina peso ridotto con durata molto elevata ed è anche impermeabile
  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Migliore visibilità per l'ambiente con l'ausilio di effetti reflex
  • certificato secondo EN 343 - protezione dalla pioggia

Proprietà:

  • Bicolore
  • Tessuto elasticizzato di ultima generazione con peso ridotto e lunga durata
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Chiusura con zip impermeabile e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Colletto di sostegno con cordicelle elasticizzate regolabili
  • Tasca interna con zip
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • La parte posteriore è estesa
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Fori sul polso
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 87% poliammide/13% elastane
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 200 g/m²
  • MASSIMA ELASTICITÀ. Twill.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/3

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia