• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dado per rivetto cieco leggero in acciaio zigrinato testa piccola M 5 x 7 x 9,5, 500 pezzi

Codice art.: 1658769
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1658769
EAN / GTIN 4007081098076
Codice del produttore 1658769
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Il dado a rivetto cieco Light Weight (protetto da U.S. Pat. 10.648.500) segue i requisiti dell’industria per la riduzione del peso e la conservazione delle risorse, particolarmente importanti nel settore automobilistico.
Con i vantaggi di un peso inferiore fino al 50%, di un minore ingombro sul lato della testa di chiusura e di un campo di serraggio più ampio rispetto ai dadi standard, offrono anche le stesse proprietà di resistenza, se non addirittura migliori, dei dadi per rivetti ciechi convenzionali. I dadi per rivetti ciechi Light Weight sono particolarmente vantaggiosi quando l’accesso all’applicazione è solo da un lato.
Il monitoraggio e il controllo del processo sono possibili per il processo di regolazione.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 7 mm
  • Inserto filettato: 5
  • Lunghezza della filettatura: 3 mm