Testa radiale di foratura e fresatura, inversa, EWS - Varia V5, 80.60V5KR5482R

Codice art.: 164663
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164663
EAN / GTIN 4069739226415
Codice del produttore 80.60V5KR5482R
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI60, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.60V5KR5482R
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 104
  • Max. Coppia (TQX): 160 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 3000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 173 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 120 mm
  • Dimensione codolo: VDI60
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia V5
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: DIN 5482

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello