Taglio di utensili rotanti 125x1x20 mm 1-5 acciaio superrapido

Codice art.: 164485
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164485
EAN / GTIN 9003171644852
Codice del produttore 164485
Numero-L L50140 372
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio PREMIUM CBN di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in acciaio super rapido (HSS). Grazie all’innovativo sistema di legante, in combinazione con la giusta qualità del grano, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata. Il taglio estremamente freddo di questi utensili consente di ottenere risultati precisi e una resistenza all’usura ottimale, portando i processi di lavoro a un nuovo livello di prestazioni.

Proprietà:

  • Forma: 1A1R
  • Grandezza della grana: 151
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Materiali adatti: HSS
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 1 - 5
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 1 x 20 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foro: 20 mm
  • Un utensile per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio perfette grazie all’innovativo sistema di legante e alla qualità del grano adatto

Uso:

  • Disco da taglio CBN ad alte prestazioni per l’applicazione su HSS
  • Per il taglio a umido su macchine fisse

Raccomandazioni:

  • Velocità massima di lavoro di 50 m/s con avanzamento manuale o automatico

Particolarità:
  • Taglio fresco
  • Ottima resistenza all’usura
  • Massima durata