3/4″ Chiave a bussola impact Torx Plus 32EPL

Codice art.: 16425 32EPL
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 16425 32EPL
EAN / GTIN 4991644412822
Codice del produttore 16425 32EPL
Numero-L L60050 6952
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 62 mm
  • Dimensione D2: 44 mm
  • D1: 40 mm
  • Lunghezza: 16,1 mm
  • Guida: 3/4″
  • Attacco quadro
  • 32EPL
  • TORX PLUS Profilo interno
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno