Estrattore interno 15-25 mm

Codice art.: 1638572
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Estrattore per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1638572
EAN / GTIN 4036976112498
Codice del produttore 1638572
Numero-L L60160 2162
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Apertura chiave multipla (11 + 13 mm)
Apertura chiave multipla (11 + 13 mm)

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: M10
  • Larghezza tra i piani [mm: 11 + 13 mm
  • Intervallo di spargimento (min./max.): 15,0-25,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no