Testa di foratura e fresatura radiale, poligonale ISO 26623 PSC 40, 60.40C4LCTXLIKTFHSD10

Codice art.: 162759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 162759
EAN / GTIN 4069739216072
Codice del produttore 60.40C4LCTXLIKTFHSD10
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI40, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.40C4LCTXLIKTFHSD10
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 88
  • Max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 10000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 166 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 120 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: PSC 40
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: DIN 5480