Testa radiale di foratura e fresatura, arretrata, attacco HSK50, 80.68HSK50VSC250CDIIKDMMS

Codice art.: 162646
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 162646
EAN / GTIN 4069739215396
Codice del produttore 80.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, CDI 68, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 100
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 40 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 127 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 90 mm
  • Dimensione codolo: CDI 68
  • Dimensione interfaccia: HSK-A50
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto