Avvolgicavo

Codice art.: 161N-3D
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
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 161N-3D
EAN / GTIN 4000896237517
Codice del produttore 161N-3D
Numero-L L60140 4974
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvolgicavo senza supporto
  • Supporto aggiuntivo 161 N-3 HL necessario per il montaggio ad es. su carrelli portautensili
  • Per carrelli portautensili Assistente 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D e banco di lavoro 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • Qualità del cavo: H07RN-F 3G1,5
  • Spina con contatto di protezione 230 V
  • 4 prese 230 V/16 A, Max 3500 W
  • Interruttore termico