GBM 50, 1 pezzo

Codice art.: 1619730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1619730
EAN / GTIN 4007081092487
Codice del produttore 1619730
Numero-L L70291 101633
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

GBM 50

Tecnologia collaudata in un nuovo design! Utilizza dadi per rivetti ciechi fino a M12

Panoramica dei vantaggi
  • Dispositivo Quick-Drill> avvitamento e svitamento rapido e semplice del dado per rivetti ciechi
  • Basso sforzo grazie alla grande leva
  • Sostituzione rapida e senza attrezzi dei mandrini filettati e degli ugelli
  • Ugelli e mandrini filettati compatibili con GBM 40-R
Dati tecnici
  • Peso: 2,4 kg
  • Lunghezza complessiva: 485 mm
Campo di impiego
  • Dadi a rivetto cieco da M3 a M10 di tutti i materiali, nonché M12 in alluminio e acciaio; #Viti a rivetto cieco da M4-M8*
Fornitura
  • GBM 50
  • Becchi/mandrini filettati: M5, M6, M8, M10
  • 1 chiave di montaggio
  • Valigetta di plastica
  • Manuale di istruzioni
  • La GBM 50 viene fornita in una pratica e robusta valigetta di plastica.
  • Peso: ca. 3,8 kg
  • Dimensioni: 535 x 290 x 50 mm
accessorio
  • Kit di conversione per rivetti ciechi (da M4 a M8)
  • Perni filettati e boccole (M3, M4, M12)

Download & documenti

Prodotti correlati