Cacciavite VDE

Codice art.: 1612190
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1612190
EAN / GTIN 4010886825976
Codice del produttore 1612190
Numero-L L60160 2842
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Proprietà:

  • Dimensione dell'azionamento incavo trasversale PZ: 2
  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M3,5 - M5
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 31 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
  • Lunghezza della lama: 100 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Isolato a 1000 V: sì
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: sì