Punti metallici a dorso stretto tipo 55, 6 x 1,08 x 16 mm, confezione da 1000

Codice art.: 1609200372
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1609200372
EAN / GTIN 3165140004824
Codice del produttore 1609200372
Numero-L L00590 2326
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffe a dorso stretto, tipo 55, sono la graffa universale per applicazioni da parte di tuttofare e amanti del fai da te
  • Adatte per giunzioni particolarmente robuste
  • Sono ideali per molti materiali sottili e spessi
  • Le graffe hanno un dorso stretto, in modo da premere a fondo nel materiale
  • Consentono un'aderenza perfetta e hanno un retro poco visibile
  • Sono particolarmente adatti per materiali sottili quando il retro della graffa non deve premere nel materiale da graffettare.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Le graffe a dorso stretto, tipo 55, sono le graffe universali per applicazioni manuali e fai-da-te.
  • Dimensione in larghezza: 82 mm
  • Dimensione altezza: 19 mm
  • Dimensione lunghezza: 120 mm
  • Larghezza (B) mm: 6.0
  • Peso lordo: 0,23 kg
  • Spessore (D) mm: 1.08
  • Lunghezza (L) mm: 16
  • Descrizione delle prestazioni: Materiali spessi e sottili
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Specifico RTB1: Adatti per connessioni particolarmente robuste. Sono ideali per molti materiali sottili e spessi
  • Specifico RTB2: Le graffette hanno un dorso stretto, in modo da essere premute in profondità nel materiale. Tenuta salda, retro poco appariscente
  • Specifico RTB3: Le graffette hanno un dorso stretto, in modo da essere premute in profondità nel materiale. Tenuta salda, retro poco appariscente
  • Volume: 0,187 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili e spessi